曜日別特売

空調服ベスト 9201

空調服ベスト 9201 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ベスト 9201 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ベスト 9201 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ベスト 9201 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ベスト 9201 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ベスト 9201 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ベスト 9201 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ベスト 9201 - Asahicho(旭蝶繊維)

高級感のあるヘリンボーンとコーデュラストレッチのハイブリッドな至極の空調服ベスト 混率:綿60%・ポリエステル40% 配色部分(コーデュラストレッチ):ナイロン90%・ポリウレタン10% 空調服製品に対応

用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします仕様調整紐、両胸ファスナー付ポケット、配色部分コーデュラ(R)使用、左内側バッテリー専用ポケット混率(%)ヘリンボーンツイル、綿60・ポリエステル40、帯電防止素材/【配色部分】コーデュラ(R)ストレッチ、ナイロン90・ポリウレタン10材質(ファスナー)樹脂内容量1枚
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138892469201Sシルバー1104064
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
138892559201Mシルバー1144266
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
138892719201Lシルバー1184468
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
138892809201LLシルバー1224670
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
1388928992013Lシルバー1264872
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
1388929892014Lシルバー1305072
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
1388930792015Lシルバー1385474
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
138893169201Sインディゴ1104064
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
138893259201Mインディゴ1144266
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
138893419201Lインディゴ1184468
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
138893509201LLインディゴ1224670
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
1388935992013Lインディゴ1264872
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
1388936892014Lインディゴ1305072
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
1388937792015Lインディゴ1385474
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
138893869201Sサンドベージュ1104064
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
138893959201Mサンドベージュ1144266
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
138894119201Lサンドベージュ1184468
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
138894209201LLサンドベージュ1224670
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
1388942992013Lサンドベージュ1264872
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
1388943892014Lサンドベージュ1305072
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
1388944792015Lサンドベージュ1385474
8,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする