WISH II ガンメタリック

WISH II ガンメタリック - ベルソスWISH II ガンメタリック - ベルソスWISH II ガンメタリック - ベルソスWISH II ガンメタリック - ベルソスWISH II ガンメタリック - ベルソスWISH II ガンメタリック - ベルソス

お手入れ簡単・ダストカップは簡単に分離して水洗いできるかた清潔に使用可能。
ふとん用ノズル付属 専用ノズルでふとんやソファーなどのお掃除も簡単にできる。
ワンタッチの簡単ゴミ捨て、ゴミに触らずにゴミ捨てできて安心、紙パック要らずで経済的
掃除の合間の便利スタンド

セット内容本体、ホース、パイプ×2、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、ふとん用ノズル、ノズルホルダー、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.2ガンメタリック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)800コード長さ(m)2.8運転音約80dB吸引力(W)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×170×1021内容量1台
注意
※かっこよく、オシャレなデザイン
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13917709VS-5701GM
オープン
8,980
9,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする