ウルトララジエター液 原液

ウルトララジエター液 原液 - ホンダ
(1件のレビュー)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1391958108CLA-G040S2
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13919581
2025-08-29
用途: 水冷バイクのメンテナンス

CBR250RR (MC22)の整備で冷却水の交換で使用しました。好みの濃度に精製水を使用して調整しています。寒冷地でないため40%程度にて使用しました。
ホンダ純正のため信頼性も高くロングライフクーラントとして十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする