フェローズ
シュレッダー 12MCs
いちどに12枚まとめてスピード細断、連続30分使用OKの頼れるモデル。シーンを選ばないホワイトカラーで、オフィスにも家庭にもフィットします。
本体質量(kg)
9
連続使用時間(分)
30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×260×565
ダストボックス容量(L)
22.8
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
10
投入口幅(mm)
220
最大細断枚数
12
収納枚数(枚)
ダストボックス:約560
細断形状
ミニカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
作動音(dB)
65
細断可能物
カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)
カットサイズ(mm)
4×12
リバース機能
あり
最大投入幅
220mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13921620
4632801
¥
58,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください