オートフィードシュレッダー 600M

オートフィードシュレッダー 600M - フェローズ

フェローズ独自のテクノロジー『AccuFeed System(TM)(アキュフィードシステム)』が、大量の書類を確実・安全、スピーディに処理します。クリップやホチキス付きの書類も綴じ枚数10枚以下ならそのままでOK。待ち時間は不要です。日常的に細断する量が多い業種やオフィスには特に親和性が高いシリーズです。

本体質量(kg)39連続使用時間(分)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890ダストボックス容量(L)83定格細断枚数(50Hz/60Hz)12給紙可能枚数最大自動:600投入口幅(mm)230最大細断枚数14収納枚数(枚)ダストボックス:約1200細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合作動音(dB)60細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)カットサイズ(mm)2×12オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅230mm/A4内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
139216294657601
267,000
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする