曜日別特売

シュレッダー 16MC

シュレッダー 16MC - フェローズ

「細かく・長く・小さく」の3拍子揃ったモデル。宛名や名簿など個人情報の処理に最適・安心のマイクロカット。空冷式モーター採用で30分連続使用OK。オフィス/ホームどちらにも好ましいデスク下に収まるコンパクトサイズ、キャスター付き。

本体質量(kg)7.5連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×430ダストボックス容量(L)13定格細断枚数(50Hz/60Hz)5投入口幅(mm)220最大細断枚数7収納枚数(枚)ダストボックス:約250細断形状マイクロカットグリーン購入法適合作動音(dB)60細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキスカットサイズ(mm)2×12リバース機能あり最大投入幅220mm/A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
139216384704101
41,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする