HAMILeX(ハミレックス)
ディスプレイスタンド
コンパクトでシンプルな簡易昇降式ディスプレイスタンド
手動ハンドルで簡単に高さ調節が可能です
機器設置に便利な棚番を標準装備し、授業やプレゼンテーションに最適
コンパクトサイズなので、取り回しが容易です。
付属品
棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)
約17.5
外形寸法
幅 700 × 奥行き 680 × 高さ 1193~1543 (mm)
棚板耐荷重(kg)
10以下
総耐荷重(kg)
80 (※取付ディスプレイ:50以下)
上下調整
ハンドルにて任意調節
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13922137
PL-3116B
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください