棚板

棚板 - HAMILeX(ハミレックス)棚板 - HAMILeX(ハミレックス)棚板 - HAMILeX(ハミレックス)

機器の設置に便利な棚板
前後3段階の調節が可能
支柱の任意の位置に取付可能
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能
※カメラ固定ネジは付属していません。
※支柱の任意の位置に取付可能。
※2枚まで取付可能。
※前後3段階の調節可能。

質量(kg)約3.5外形寸法幅 639 × 奥行き 320 × 高さ 25 (mm)総耐荷重(kg)10内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13922146PLP-B311
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする