曜日別特売

電子部品用フラックス

電子部品用フラックス - HAKKO(白光)電子部品用フラックス - HAKKO(白光)電子部品用フラックス - HAKKO(白光)電子部品用フラックス - HAKKO(白光)

作業やニーズに合わせて選択できるフラックス
FS-242シリーズ
作業性に優れたフラックス
FS-812シリーズ
環境に配慮したハロゲンフリータイプ

タイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
適合
分類
容器
含有量(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13932305FS242-10イソプロピルアルコール(65~75%)/ロジン(25~35%)/活性剤(0.1~3%)銅鏡腐食:試験範囲の50%未満にブレークスルー(試験(IPC-TM-650))フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)ハケ付きボトルハライド:0.18±0.03%(JIS Z 3197)
350
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
13932321FS242-4Cイソプロピルアルコール(65~75%)/ロジン(25~35%)/活性剤(0.1~3%)銅鏡腐食:試験範囲の50%未満にブレークスルー(試験(IPC-TM-650))フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)筆ペン0.18±0.03%
1,200
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
13932330FS812-10イソプロピルアルコール(80~90%)/ロジン(5~15%)/アジピン酸(1~5%)/有機酸(0.1~2%)銅鏡腐食:ブレークスルーなし(試験(IPC-TM-650))フラックス:ROL0(IPC J-STD-004C)ハケ付きボトルハライド:0.01%以下(JIS Z 3197)
350
319
351(税込)
当日出荷
13932339FS812-4Cイソプロピルアルコール(80~90%)/ロジン(5~15%)/アジピン酸(1~5%)/有機酸(0.1~2%)銅鏡腐食:ブレークスルーなし(試験(IPC-TM-650))フラックス:ROL0(IPC J-STD-004C)筆ペン0.01%以下
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする