ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具
ロック機能なし、織ロープ長さ任意調節タイプの巻取式
腰に束縛感が少なく余裕を持った作業ができる
バックル
スライドバックル
ロック機構
無
サイズ
L
ベルト色
黒
フック
FS-90
質量(g)
1240
種類
巻取式
最大使用荷重(kg)
130まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(2.38MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13943557
-
130まで(装備込み)
1400
¥
15,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください