テラモト
軽量らくらくパーテーション
簡単に設置・収納ができる手間いらずのパーテーションです。
用途
防災、パーテーション、間仕切り、幼稚園、保育園など
材質
本体(パーテーション部分):EVA樹脂・ポリエチレン、スタンド:スチールに粉体塗装
幅(mm)
約1700
質量(kg)
約3.6(スタンドセット時)
高さ(mm)
約900
寸法(幅W×高さH)(mm)
約1700×900
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13945605
OT-075-098-1
グリーン
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13945621
OT-075-098-5
グレー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770