パール金属
真珠乃涼 そうめん流し器
2~3人用。具材置き付。
材質
桶:ポリスチレン(耐熱温度80℃)、駆動部・薬味入れ:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
サイズ
M
質量(g)
970
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×250×105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13948290
DD-8002
¥
5,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください