スタンドポスト ステンドグラス

スタンドポスト ステンドグラス - セトクラフトスタンドポスト ステンドグラス - セトクラフトスタンドポスト ステンドグラス - セトクラフトスタンドポスト ステンドグラス - セトクラフトスタンドポスト ステンドグラス - セトクラフト

ステンドグラスの華やかなポスト
L字型に大きく開く取出口は大型郵便物もラクラク取り出せます(最大W26×L5×H38cmまでOK)
鍵なしで開閉できるキーロック式〈未施錠時〉

用途郵便物等の受け取りに付属品カギ、アルファベット文字シール(白)材質本体/スチール、装飾部/ガラス、ライト部/ABS樹脂タイプ【1】キーロック式【2】光センサー付き【3】防雨仕様【4】アジャスター付き【5】組立式サイズ(cm)W31.5×L36×H113寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】25.5×32.5【投函口】26×5内容量1台
注意
※平らで安全な場所に設置してください。
※耐久消費財ではありません。接着剤・コンクリート等で取り外しができなくなるような設置はしないでください。
※商品は手作りの為、塗装や形状に多少のばらつきがありますのでご了承ください。
※ポストは完全防水ではありません。雨天時に若干雨が浸入する恐れがあります。
※実際の商品と多少、色、サイズ、質感が異なる場合がございますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13948281SI-2925
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする