曜日別特売

ランチラッパー

ランチラッパー - シービージャパンランチラッパー - シービージャパンランチラッパー - シービージャパンランチラッパー - シービージャパンランチラッパー - シービージャパンランチラッパー - シービージャパンランチラッパー - シービージャパンランチラッパー - シービージャパン

色々な形の弁当箱がしっかり包める

材質[表地]ポリエステル100%[裏地]ポリエステル100%[面ファスナー]ナイロン100%高さ(mm)5質量(g)68縦(mm)420横(mm)420内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13953777-ブルー
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
13953786-イエロー
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
13953795-グレー
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする