シービージャパン
スープが切れる取り分けスプーン
具剤だけをすくうのに便利な取り分けスプーン
材質
ステンレス
高さ(mm)
40
質量(g)
95
縦(mm)
215
横(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13953908
-
215
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください