シービージャパン
調理具合がよく見える油はねガードネット 25cm
直径24cmまでの鍋やフライパンに対応
材質
ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装加工)
高さ(mm)
10
質量(g)
140
縦(mm)
250
横(mm)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13953899
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください