シービージャパン
Telax キャンドルウォーマーランプ TLX-01
煙は出さず、安全かつ手軽にアロマキャンドルを楽しめる。
別売りの「Telax アロマキャンドル」でも、市場のアロマキャンドルとあわせても使用いただけます。
材質
[本体] 天然木[電球カバー]鉄[スイッチ]塩化ビニル樹脂[ハロゲン電球]ガラス
高さ(mm)
240
質量(g)
630
縦(mm)
80
横(mm)
255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13954267
-
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください