アディダス
アディダス バックパック 35L リュック 通勤 通学 部活 クラブ ジム トレーニング スポーツ
デイパック
用途
部活・遠征・ジム・旅行
仕様
【1】背面にエアメッシュパネル【2】Loadspringショルダーストラップ【3】フロントにジップポケット【4】内側にメッシュポケット【5】両サイドにスリップインポケット
色
ブラック
容量(L)
35
混率(%)
ドビー(ポリエステル100%)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13948606
JMT69
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください