マスダ
エアレットキッズTシャツ
お子さんの着心地と快適性に寄り添った保育園・幼稚園・小学校の体操服の定番です。
吸汗速乾エアレット(R)素材なので洗濯後もすぐ乾き、連日使用できます。
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
吸汗速乾
内容量
1枚
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
袖丈(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13950295
AIR-050
14
40
32
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950311
AIR-050
15
44
34
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950320
AIR-050
16
48
36
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950329
AIR-050
17
52
38
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950338
AIR-050
18
56
40
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950347
AIR-050
19
60
44
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950356
AIR-050
14
40
32
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950365
AIR-050
15
44
34
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950381
AIR-050
16
48
36
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950390
AIR-050
17
52
38
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950399
AIR-050
18
56
40
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950408
AIR-050
19
60
44
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950417
AIR-050
14
40
32
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950426
AIR-050
15
44
34
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950435
AIR-050
16
48
36
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950451
AIR-050
17
52
38
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950460
AIR-050
18
56
40
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950469
AIR-050
19
60
44
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950478
AIR-050
14
40
32
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950487
AIR-050
15
44
34
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950496
AIR-050
16
48
36
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950505
AIR-050
17
52
38
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950521
AIR-050
18
56
40
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950530
AIR-050
19
60
44
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950539
AIR-050
14
40
32
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950548
AIR-050
15
44
34
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950557
AIR-050
16
48
36
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950566
AIR-050
17
52
38
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950575
AIR-050
18
56
40
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950591
AIR-050
19
60
44
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950600
AIR-050
14
40
32
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950609
AIR-050
15
44
34
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950618
AIR-050
16
48
36
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950627
AIR-050
17
52
38
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950636
AIR-050
18
56
40
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
13950645
AIR-050
19
60
44
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください