曜日別特売

コンパクト4面レンジガード ブラック

コンパクト4面レンジガード ブラック - レイエコンパクト4面レンジガード ブラック - レイエコンパクト4面レンジガード ブラック - レイエコンパクト4面レンジガード ブラック - レイエコンパクト4面レンジガード ブラック - レイエコンパクト4面レンジガード ブラック - レイエコンパクト4面レンジガード ブラック - レイエ

上面ガードで油ハネをしっかりブロック。3面ガード+上面ガードで周囲への油ハネをしっかり防ぎます。使わない時は折りたためるので場所をとりません。分解できるので洗いやすいです。コンロの風除けとしても使用できるのでアウトドアでも使えます。

材質【面材】鋼板(ふっ素樹脂塗膜加工)【芯棒】18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】40.3×24.7×39【収納時】40.3×1.5×29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13948825LES3229
6,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする