DELTAPLUS
MAICA2 耐熱帽子
顔周り調節可能、肩を覆うフラップで頭部全体をしっかり保護します。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
用途
溶接作業におすすめです
材質
綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)
色
ネイビー
サイズ
フリーサイズ
規格
【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】
内容量
1枚
注意
※海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がございます。
※防炎に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。
※ご使用の際には最大限注意を払い、安全な作業を心がけてください。
※不燃性ではございませんので、炭化した部分に穴が開く場合がございます。
※白物との同時洗濯は、色移りする場合がございますので避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13960199
DI014
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください