栃木屋
ステー
TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。
用途
各種筐体・盤等
材質
鉄
長さ(mm)
165
タイプ
横開き用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※図中
※部の部品は付属しておりません。
※筐体側の構造に合わせて内製ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13962850
TM-373-1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください