栃木屋
ケーシング取手Ⅱ型
THA-158のシリーズ品です。
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途
各種ラックユニット・計測機器等
材質
亜鉛
高さ(mm)
30
タイプ
裏取付型
ねじ径
M5
取付ピッチ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
垂直許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13962466
THA-232S-1
785(80)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962475
THA-232S-2
638(65)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください