協栄産業
ハウスキーパーS
床下の換気口より侵入するヘビや羽アリ・ゴキブリ・ムカデなどの害虫を防ぎます。
材質
フレーム:アルミ合金、ネット:ステンレスSUS304
サイズ
S
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
180×400×11
穴径(mm)
4
メッシュ(mm)
0.5線・16メッシュ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13962098
ー
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください