【タネ】夕涼み 白花夕顔 花
花径10cmほどのラッパ状の白花がやわらかな香りを伴い、夕方から早朝まで咲き続けます。垣根や日よけ、あんどん仕立てに向きます。
- 容量(mL)
- 3
- タイプ
- 種
- まきどき
- 北海道:5月上旬~6月下旬、寒地:5月上旬~6月下旬、平地:4月中旬~6月上旬、暖地:4月上旬~6月中旬
- 内容量
- 1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ



























