【タネ】栄養満点 やわらか! 四角豆
高温期でも生育旺盛で栽培しやすく、長期にわたって収穫できる豊産種です。断面は正方形で、いろいろな料理においしく利用出来ます。
- 容量(mL)
- 13
- タイプ
- 種
- まきどき
- 北海道:5月中旬~6月下旬、寒地:5月上旬~6月下旬、平地:4月下旬~6月中旬、暖地:4月中旬~6月中旬
- 内容量
- 1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
種・球根・植物 の新着商品
カテゴリ



























