栃木屋
角型取手
足付・足ナシがございます。
クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途
計測機器・通信機器等
材質
亜鉛
ねじ径
M6
高さ(mm)
40
タイプ
裏取付型
取付ピッチ(mm)
89
垂直許容荷重(N[kgf])
1177(120)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※座金はTHA-157-1、THA-157S-1にのみ付属します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ(mm)
高さ(mm)
垂直許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13963288
THA-157S-1
89
40
1177(120)
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください