曜日別特売

タイヤ溝ゲージ

タイヤ溝ゲージ - Meltec(大自工業)タイヤ溝ゲージ - Meltec(大自工業)タイヤ溝ゲージ - Meltec(大自工業)タイヤ溝ゲージ - Meltec(大自工業)タイヤ溝ゲージ - Meltec(大自工業)タイヤ溝ゲージ - Meltec(大自工業)

タイヤの摩耗をチェック
タイヤ溝ゲージ 最大測定値:約25mm
測定場所はタイヤの「スリップサイン表示マーク」が目安です。
・簡単操作
・大きな液晶パネル
・数値が読みやすいデジタル表示
・0.01mm単位で測定
ボタン電池1個使用 SR44/LR44(電池別売)
読取精度:0.01mm(測定誤差±0.1)
【残り溝目安】
二輪車:0.8mm以上
乗用車:1.6mm以上
小型貨物:2.4mm以上
大型貨物:3.2mm以上
【使用方法】
(1)平らな面で本尺を押し下げ、ZEROボタン(黄色)を押して数値を「0.00mm」にする。
(2)スリップサインの入っている溝にバーを合わせ、本尺を押し下げて測定値を読む

材質ABS質量(g)38(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100x20x160内容量1個
注意
※【安全警告】
※子どもや乳幼児に手を触れさせないようご注意ください。
※長時間の高温・低温・多湿な場所での使用、保管は避けてください。
※【使用上の注意】
※使用用途以外の目的で使用しないでください。
※長時間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
※本製品の先端部分(バー)に注意してご使用ください。 先端部分(バー)の破損や、ケガ・失明等の恐れがあります。
※本製品を分解・改造しないでください。
※本製品は防水・防滴仕様ではありません。雨・雪・水分等がかからない所で使用・保管してください。
※液晶パネルに衝撃を与えないでください。
※本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。破損や測定値の誤差が生じる恐れがあります。
※本製品の清掃にパーツクリーナーや有機溶剤等を使わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13966481F-121
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする