LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90S-SUS304
材料
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
サテン仕上
L
90
H
23
質量(g)
40
P
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
H
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13970726
KB-90S-SUS304
90
23
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください