LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50M-SUS304
材料
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
鏡面研磨
L
50
H
22
質量(g)
26
P
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
H
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13970516
KB-50M-SUS304
50
22
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください