LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル 980643 980643
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)
51
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)
25
耐荷重(N)
245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13971128
980643
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください