LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L
88
質量(g)
125
P
80
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)
50
耐荷重(N)
490
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13971399
HK-80
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください