曜日別特売

スピーデライト 東日本仕様(三相)

スピーデライト 東日本仕様(三相) - エレクトロラックス・プロフェッショナルスピーデライト 東日本仕様(三相) - エレクトロラックス・プロフェッショナルスピーデライト 東日本仕様(三相) - エレクトロラックス・プロフェッショナルスピーデライト 東日本仕様(三相) - エレクトロラックス・プロフェッショナルスピーデライト 東日本仕様(三相) - エレクトロラックス・プロフェッショナルスピーデライト 東日本仕様(三相) - エレクトロラックス・プロフェッショナルスピーデライト 東日本仕様(三相) - エレクトロラックス・プロフェッショナルスピーデライト 東日本仕様(三相) - エレクトロラックス・プロフェッショナル

多彩なメニューをスピーディに提供
調理時間を約1/3に短縮可能
誰でも簡単操作で均一な調理品質
最大8つのレシピを登録可能
冷凍食品や和洋中料理も調理対応
テイクアウトにも最適な仕上がり
短時間調理で売上拡大に貢献

幅(mm)370質量(kg)45.5高さ(mm)484奥行(mm)686電源(V)200消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)調理スペース:250×250×75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13972860603901
1,550,000
1,098,000
1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1¥9,000/税込¥9,900
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする