LAMP(スガツネ工業)
ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9003-00-00015
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
色
ブラック
B
26
L
144
H
40
L1
100
h1
29
P
122
材料
ポリアミド(PA)
適合板厚
0.8~1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13974445
413-9003-00-00015
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください