LAMP(スガツネ工業)
埋込取手 5103型 5103-55
・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L1
55
L2
31.5
H3
35
L3
46
H2
31.5
h1
15.5
C1
R
H1
40
C2
R18
仕上
ホワイトブロンズめっき
h2
12.5
材料
亜鉛合金
h3
12.5
寸法P1(mm)
32
寸法P3(mm)
10
寸法P2
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13977087
5103-55
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください