LAMP(スガツネ工業)
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-00810
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W
8.5
H
10
仕上
マットクロムめっき
材料
亜鉛合金
適合板厚
0.8~1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13976299
413-9202-00-00810
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください