クリーンルーム用変性エタノール除菌剤 6本入 QTシリーズ

クリーンルーム用変性エタノール除菌剤 6本入 QTシリーズ - QuantumTecクリーンルーム用変性エタノール除菌剤 6本入 QTシリーズ - QuantumTec

USP WFIにて70%に調製
0.2μフィルターろ過済み
多重包装
ガンマ線滅菌済み
各種証明書付(COA、ガンマ線滅菌、ろ過済み、無菌試験、LAL試験が1枚に纏められた物が箱毎に付属します)

成分エチルアルコール/65.0-70.0%、イソプロピルアルコール/≦5.0%、注射用水(WFI)/30.0%容量(L)1内容量1箱(6本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14120097QT2512-32逆止弁付き65-8873-01
36,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
14120106QT2513-32逆止弁無し65-8873-02
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14120106QT2513-3214120097QT2512-32QT2513-32 クリーンルーム用変性エタノール除菌剤 6本入 QTシリーズ QuantumTec 14120097クリーンルーム用変性エタノール除菌剤 6本入 QTシリーズQuantumTec1箱(6本)
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする