ケーイング
サフ研ぎクッションパットK
ペーパーの当て感をしっかり感じながらも、クッション性を持たせることにより深いペーパー傷が残らないように工夫した厚み5mm仕様です
穴あき(7穴)タイプで、粉塵対策もOKです
用途
サーフェイサー等の研磨に
仕様
穴あき
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14125085
203084
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください