日光物産(NIKKO)
帆布脚絆 マジック式 HK-80シリーズ
材質
綿
生地
帆布:6号
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14120605
HK-80 M
M、丈:22、足回り:29
69-1273-18
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14120621
HK-80 L
L、丈:22、足回り:31
69-1273-19
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14120630
HK-80 LL
LL、丈:22、足回り:33
69-1273-20
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください