RYOBI(リョービ)
フロアヒンジ 中心吊両側開 一般ドア用
中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ
中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
適合
ドア種:スチールドア、アルミドア、ステンレスドア
勝手
左右:兼用
開閉
中心吊り両側開
内容量
1台
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
適合ドア幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14152568
301
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップなし
800
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152577
S-301
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップ付
800
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152611
302
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
900
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152620
S-302
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
900
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152647
301Z
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップなし
800
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152656
S-301Z
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップ付
800
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152665
302Z
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
900
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152681
S-302Z
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
900
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152690
301H
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップなし
800
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152699
S-301H
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップ付
800
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152708
302H
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
900
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152717
S-302H
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
900
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152726
303
適合ドア:105
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
950
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152735
S-303
適合ドア:105
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
950
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152751
303Z
適合ドア:105
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
950
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152760
S-303Z
適合ドア:105
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
950
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152848
303H
適合ドア:105
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
950
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14152857
S-303H
適合ドア:105
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
950
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください