曜日別特売

YJ22II ZENITH ジェットヘルメット

YJ22II ZENITH ジェットヘルメット - ワイズギアYJ22II ZENITH ジェットヘルメット - ワイズギアYJ22II ZENITH ジェットヘルメット - ワイズギアYJ22II ZENITH ジェットヘルメット - ワイズギアYJ22II ZENITH ジェットヘルメット - ワイズギアYJ22II ZENITH ジェットヘルメット - ワイズギア

気軽にお出かけしたくなる快適な被り心地のサンバイザー搭載ジェットヘルメット。
通勤通学からツーリング、おしゃれな街乗りにも幅広く使用できるヘルメットです。
規格/JIS2種・SG
S~Lサイズまでの3サイズ展開
強靭なポリカーボネイト複合素材帽体
ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)
ベンチレーションシステム
メガネスリット採用
耳周りゆったりスペース
シールドのガタツキを抑えるシールドホルダー
オプションでミラータイプも選べる豊富なシールド
【サンバイザー】
サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で素早く開閉が可能です。(ラピッドファイアサンバイザーシステム)
【ベンチレーション】
走行時に前方からの風圧を利用して効率的に外気を導入し、ヘルメット内部の熱気を排出する事が可能です。
【ブラウンカラー内装】
汚れが目立ちにくく、簡単に着脱することができ、洗濯も可能です。
【その他装備】
メガネスリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート(別売)対応シールド

内容量1個
注意
※夜間及びトンネル内では、サンバイザーは使用しないでください。
※メガネのフレーム形状によってはサンバイザーに干渉し、ご使用になれない場合があります。
※出荷状態では、サンバイザー可動部(ヘルメットトリム上部両脇)に保護スポンジが挟み込まれております。ご使用前に必ず取り外してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14145437907912373Wセミフラットブラック(つやなし)S55~56
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14145446907912373Mセミフラットブラック(つやなし)M57~58
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14145455907912373Lセミフラットブラック(つやなし)L58~59
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14145471907912372WパールホワイトS55~56
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14145480907912372MパールホワイトM57~58
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14145489907912372LパールホワイトL58~59
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする