NAILER'S
超軽量ミックスライト
対応波長365nm&405nm、UV&LED 2つのジェルに対応
フットにも対応するオープン(底面なし)構造
超軽量! 140g
センサー機能搭載で自動照射
30/60タイマー付き
USB接続
安心の1年保証
セット内容
超軽量ミックスライト本体1台・USBコード(1.5m)・取扱説明書(保証書)1枚
質量(g)
約140
消費電力(W)
24(最大)
入力電圧(V)
5
波長(nm)
365&405(ナノメートル)±5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約205×105×66
タイマー設定
30秒、60秒
入力電流(A)
2
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※LEDライトを直接見ないでください
※紫外線に敏感な方はローションや手袋をご使用ください
※使用していない時は電源を抜いてください
※水のあるところでは使用しないでください
※製品のお手入れの際には必ず電源プラグを抜いてから行ってください。柔らかい布で水拭きするか、もしくは中性洗剤を薄めたもので拭いてください
※ライト部分には触れないでください。汚れやくもりなどによりジェル硬化が弱くなる原因になります
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14153311
CLM-1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください