曜日別特売

カードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付

カードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付 - エレコムカードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付 - エレコムカードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付 - エレコムカードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付 - エレコムカードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付 - エレコムカードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付 - エレコムカードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付 - エレコムカードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付 - エレコム

ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。

用途
ケーブルレスの直差しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。
33種類のメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書き可能です。
スマートフォン・携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリカードも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。
キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
SDカードロック機能はサポートしておりません。
著作権保護機能には対応しておりません。
複数メディアの同時接続はできません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB2.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×59×9インターフェースUSB2.0/USB1.1保証期間1年間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※・ ※)別途専用アダプタ必要データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14163375MR-D205BKブラック
2,570
1,698
1,868(税込)
当日出荷
14163391MR-D205WHホワイト
2,570
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする