CHINO(チノー)
ソリッドステートリレー(放熱フィン付)
定格入力電圧(V)
5~24 DC
構成
本体+放熱フィン+DINレール取付器具付
消費電流(mA)
入力:7以下(25℃環境下にて)
定格負荷電圧(V)
100~240 AC
動作時間
負荷電流の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間
負荷電流の1/2サイクル+1ms以下
適合負荷
抵抗負荷
サージオン電流耐量(A)
非繰り返し:150(10A仕様)/220(20A仕様)/440(40A仕様)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14156978
JZ1210-F0
10
¥5,000
¥
4,798
¥5,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
14156987
JZ1220-F0
20
¥6,000
¥
5,698
¥6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
14156996
JZ1240-F0
40
¥10,000
¥
9,498
¥10,448
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください