曜日別特売

小形放射温度計

小形放射温度計 - CHINO(チノー)
その他CEマーキング電源(V)8~36 DC消費電力最大 1.5VA再現性±0.5℃または測定値の±0.5%分解能(℃)2応答時間15ms測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル精度定格300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0%出力信号電流出力または熱電対出力測定温度範囲(℃)0~1000インターフェイス通信:RS-485内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14157486IR-BZPHGN1検出部:1.5
138,000
129,800
142,780(税込)
76日以内出荷
返品不可
14157495IR-BZPHGN3検出部:3
138,000
129,800
142,780(税込)
76日以内出荷
返品不可
14157511IR-BZPHGN8検出部:8
150,000
139,800
153,780(税込)
76日以内出荷
返品不可
14157520IR-BZPHGNF検出部:15
162,000
149,800
164,780(税込)
76日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする