曜日別特売
IR-BZPHGN1 小形放射温度計 CHINO(チノー) 14157486

小形放射温度計

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
この商品はケーブル長が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ケーブル長(m)
検出部:1.5
注文コード
14157486
品番
IR-BZPHGN1
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
温度範囲(℃)
0~1000
精度(%)
300℃以上:測定値の1.0
再現性
±0.5℃または測定値の±0.5%
距離係数
25:1
応答時間(ms)
15
電源(V)
DC8~36
その他
CEマーキング
ケーブル長(m)
検出部:1.5
分解能(℃)
2
応答時間
15ms
測定距離(mm)
Φ8/200
測定波長(μm)
8~14
検出素子
サーモパイル
精度定格
300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0%
出力信号
電流出力または熱電対出力
測定温度範囲(℃)
0~1000
放射率補正
1.999~0.100
放射率設定
0.100~1.999
最大消費電力(VA)
1.5
インターフェイス
通信:RS-485

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする