直管LEDランプ 20W相当 電球色

直管LEDランプ 20W相当 電球色 - オスラム

片側給電/電源内蔵タイプ

用途直管20W相当消費電力(W)7口金G13色温度(K)3000(電球色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)990内容量1箱(5個)
注意
※定格入力電圧100-242V
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14162578ST8A-0.6M7W/830
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする