オスラム
HCI-TC70W/830/WDL/PB/N
三菱電機照明 HCI-TC70W/WDL,HCI-TC70W/WDL/PB/BUH/N と同等品
消費電力(W)
70
口金
G8.5
色温度(K)
2910
ランプ寿命
15000h
定格光束(Lm)
7200
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14162508
HCI-TC70W/830/WDL/PB/N
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る