オスラム
ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625
三菱電機照明 JD110V25W/F/G9/P,JD110V25W/F/G9/PHと同等 ※口金部分の形状が旧品と若干異なりますが、従来G9口金と同等です。
電圧(V)
110
消費電力(W)
25
口金
G9
色温度(K)
2700
ランプ寿命
2000h
バルブ
フロスト
定格光束(Lm)
230
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14162499
JD110V25W/F/G9/P2NEWフロスト66625
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る