シービージャパン
ホコリがつきにくい脚付きシリコンおたま
食材をすくいやすいシリコン製おたま。シリコーンゴムのしなりを活かして、食材をムダなくすくえます。先端がテーブルにつかない脚付き。
用途
キッチンツール 調理器具 おたま
材質
本体/シリコーンゴム、芯材/ステンレス鋼
質量(g)
約118
寸法(cm)
約8×8.5×27
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14156515
-
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください